曜日別特売
1.5-50・N 波濤 DAIWA(ダイワ) 48513704

共通

1.5-50・N 波濤 DAIWA(ダイワ) 48513704
1.5-50・N 波濤 DAIWA(ダイワ) 48513704

波濤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別1.5-50・N注文コード48513704品番1.5-50・N
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

使いやすい機能を満載したダイワ上物竿のスタンダードモデル

種別1.5-50・N全長(m)5.00自重(g)192元径(mm)23.8継数(本)5仕舞(cm)110錘負荷(号)1.5~4先径(mm)0.75適合ハリス(号)1.5~3カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする