DAIWA(ダイワ)
波濤
使いやすい機能を満載したダイワ上物竿のスタンダードモデル
内容量
1本
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48513677
1-53・N
1-53・N
5.30
198
23.8
5
¥
25,980
¥28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513686
1.25-50・N
1.25-50・N
5.00
190
23.8
5
¥
25,980
¥28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513695
1.25-53・N
1.25-53・N
5.30
202
23.8
5
¥
25,980
¥28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513704
1.5-50・N
1.5-50・N
5.00
192
23.8
5
¥
25,980
¥28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513720
1.5-53・N
1.5-53・N
5.30
203
23.8
5
¥
25,980
¥28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513729
1.5-63・N
1.5-63・N
6.30
274
23.9
6
¥
28,980
¥31,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513738
1.75-50・N
1.75-50・N
5.00
200
23.9
5
¥
26,980
¥29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513747
1.75-53・N
1.75-53・N
5.30
213
23.9
5
¥
26,980
¥29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513756
2-50・N
2-50・N
5.00
210
23.9
5
¥
28,980
¥31,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513765
2-53・N
2-53・N
5.30
222
23.9
5
¥
28,980
¥31,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513774
3-53HR・N
3-53HR・N
5.26
268
24.0
5
¥
31,980
¥35,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513790
3-53遠投・N
3-53遠投・N
5.30
340
25.6
5
¥
33,980
¥37,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513799
4-53遠投・N
4-53遠投・N
5.30
377
26.7
5
¥
34,980
¥38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513808
5-53遠投・N
5-53遠投・N
5.30
415
26.9
5
¥
36,980
¥40,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513817
08-53・N
08-53・N
5.30
192
23.8
5
¥
24,980
¥27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513826
1-45・N
1-45・N
4.50
167
23.8
5
¥
24,980
¥27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513835
1.5-45・N
1.5-45・N
4.50
173
23.8
5
¥
24,980
¥27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513844
4-50HR・N
4-50HR・N
5.00
290
24.1
5
¥
31,980
¥35,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513860
5-50HR・N
5-50HR・N
5.00
320
24.3
5
¥
32,980
¥36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513869
6-48HR・N
6-48HR・N
4.8
335
24.4
5
¥
32,980
¥36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800