RS PRO アダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:バヨネットアダプタ●併用可能製品:温度センサ●基準適合:RoHS対応●コネクタサイズ:1/8 BSP●プローブ径:6mm●Probe Bayonet Fittings ; Adaptors. Designed for installing ’fixed mount ’ style RS Pro temperature probes, but may also be used with devices from other sources Nickel plated brass ’Bayonet ’ is grub screw fitting and features a twin slotted cap RS Pro ; 286-901 286-901 which has a twin pin, suitable for bayonet cap RS Pro ; 286-866 286-866 only Adaptor RS Pro ; 286-917 286-917 to be used with thermocouples RS Pro ; 259-328 259-328 ; ; 259-334 259-334 注文コード48513719 品番286-866
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:バヨネットアダプタ●併用可能製品:温度センサ●基準適合:RoHS対応●コネクタサイズ:1/8 BSP●プローブ径:6mm●Probe Bayonet Fittings ; Adaptors. Designed for installing ’fixed mount ’ style RS Pro temperature probes, but may also be used with devices from other sources Nickel plated brass ’Bayonet ’ is grub screw fitting and features a twin slotted cap RS Pro ; 286-901 286-901 which has a twin pin, suitable for bayonet cap RS Pro ; 286-866 286-866 only Adaptor RS Pro ; 286-917 286-917 to be used with thermocouples RS Pro ; 259-328 259-328 ; ; 259-334 259-334 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする