1.5-53・N 波濤 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48513720

 

1.5-53・N 波濤 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48513720
1.5-53・N 波濤 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48513720

波濤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)5.30
種別1.5-53・N
内容量1本注文コード48513720品番1.5-53・N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

使いやすい機能を満載したダイワ上物竿のスタンダードモデル

種別
1.5-53・N
全長(m)
5.30
自重(g)
203
元径(mm)
23.8
継数(本)
5
仕舞(cm)
117
錘負荷(号)
1.5~4
先径(mm)
0.75
適合ハリス(号)
1.5~3
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする