共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
波濤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
6.30
4.50
4.8
5.00
5.26
5.30
6.30
種別
1.5-63・N
1-45・N
1-53・N
1.25-50・N
1.25-53・N
1.5-45・N
1.5-50・N
1.5-53・N
1.5-63・N
1.75-50・N
1.75-53・N
2-50・N
2-53・N
3-53HR・N
3-53遠投・N
4-50HR・N
4-53遠投・N
5-50HR・N
5-53遠投・N
6-48HR・N
08-53・N
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48513729
品番
1.5-63・N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
使いやすい機能を満載したダイワ上物竿のスタンダードモデル
種別
1.5-63・N
全長(m)
6.30
自重(g)
274
元径(mm)
23.9
継数(本)
6
仕舞(cm)
117
錘負荷(号)
1.5~4
先径(mm)
0.75
適合ハリス(号)
1.5~3
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800