共通
DAIWA(ダイワ)
波濤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
種別
2-50・N
注文コード
48513756
品番
2-50・N
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすい機能を満載したダイワ上物竿のスタンダードモデル
種別
2-50・N
全長(m)
5.00
自重(g)
210
元径(mm)
23.9
継数(本)
5
仕舞(cm)
111
錘負荷(号)
1.5~6
先径(mm)
0.8
適合ハリス(号)
2~4
カーボン含有率(%)
98
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800