曜日別特売
4-50HR・N 波濤 DAIWA(ダイワ) 48513844

共通

4-50HR・N 波濤 DAIWA(ダイワ) 48513844
4-50HR・N 波濤 DAIWA(ダイワ) 48513844

波濤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別4-50HR・N注文コード48513844品番4-50HR・N
販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

使いやすい機能を満載したダイワ上物竿のスタンダードモデル

種別4-50HR・N全長(m)5.00自重(g)290元径(mm)24.1継数(本)5仕舞(cm)112錘負荷(号)5~10先径(mm)1.3適合ハリス(号)3~10カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする