160・V ブラックジャックイカダ DAIWA(ダイワ) 48513896

 

160・V ブラックジャックイカダ DAIWA(ダイワ) 48513896
160・V ブラックジャックイカダ DAIWA(ダイワ) 48513896
160・V ブラックジャックイカダ DAIWA(ダイワ) 48513896

ブラックジャックイカダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別160・V注文コード48513896品番160・V
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

表現力豊かな穂先と合わせが決まり、大型の獲れる新調子のスタンダードイカダ竿

種別160・V全長(m)1.60自重(g)90元径(mm)11.4継数(本)2仕舞(cm)116先径(mm)0.4適合ハリス(号)ナイロン:0.6-2カーボン含有率(%)3
注意
※先径は、素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする