曜日別特売
3-45遠投・N 波濤 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48513905

波濤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
種別3-45遠投・N
内容量1本注文コード48513905品番3-45遠投・N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

誰にでも投げやすい遠投設計

種別
3-45遠投・N
自重(g)
292
元径(mm)
25.6
錘負荷(号)
5~10
先径(mm)
1.8
全長(m)
4.50
継数(本)
5
仕舞(cm)
105
適合ハリス(号)
3~7
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする