DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
波濤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
種別
4-45遠投・N
3-45遠投・N
4-45遠投・N
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48513914
品番
4-45遠投・N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
誰にでも投げやすい遠投設計
種別
4-45遠投・N
自重(g)
322
元径(mm)
25.7
錘負荷(号)
10~15
先径(mm)
2.2
全長(m)
4.50
継数(本)
5
仕舞(cm)
105
適合ハリス(号)
3~10
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800