RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
アクセサリタイプ:圧着支持アダプタ●併用可能製品:熱電対コネクタ●基準適合:RoHS対応●コネクタサイズ:標準●プローブ径:2.4mm●取り付けタイプ:圧着●圧着プローブサポート. 圧着プローブサポート。黄銅製又はステンレススチール製を用意しています。. 小型又は標準の熱電対コネクタに対応 10個入りパックで販売
注文コード
48513965
品番
839-9718
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:圧着支持アダプタ●併用可能製品:熱電対コネクタ●基準適合:RoHS対応●コネクタサイズ:標準●プローブ径:2.4mm●取り付けタイプ:圧着●圧着プローブサポート. 圧着プローブサポート。黄銅製又はステンレススチール製を用意しています。. 小型又は標準の熱電対コネクタに対応 10個入りパックで販売
RoHS指令(10物質対応)
対応