曜日別特売
896-6920 RS PRO アワーカウンタ RS PRO 48514069

RS PRO アワーカウンタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様接続タイプ:スペード端子●ディスプレイのタイプ:デジタル●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9 h●最大カウント周波数:50 Hz, 60 Hz●リセット方法:リセットなし●電源電圧:4 → 30 V ac/dc●表示桁数:6●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:3.6 mm●カットアウト高さ:24.1mm●使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. 7種類のベゼルタイプモデル パネル取り付け 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 広い供給電圧範囲 IP66保護注文コード48514069品番896-6920
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様接続タイプ:スペード端子●ディスプレイのタイプ:デジタル●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.9 h●最大カウント周波数:50 Hz, 60 Hz●リセット方法:リセットなし●電源電圧:4 → 30 V ac/dc●表示桁数:6●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:3.6 mm●カットアウト高さ:24.1mm●使用時間メータ - パネル取り付け. RS Pro使用時間メータは、頑丈な設計で精度が高く、小型設計の製品です。 これらのメータは、埃や湿気を完全に遮断できるように設計されています。. 7種類のベゼルタイプモデル パネル取り付け 自動で0に戻る機能を備えた6桁のリセット不能カウンタ 小型で頑丈な設計により、衝撃と振動に対する保護機能を装備 広い供給電圧範囲 IP66保護RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする