口太53 モンスターフォース AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514070 口太53 モンスターフォース AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514070

モンスターフォース AGS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別口太53 注文コード48514070 品番口太53
販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

50cm以上のモンスター口太を底知れぬ曲がりバランスで獲る。
モンスター口太を相手にする場合、パワーだけでなく細糸を使いこなしながらのハリ外れやハリス切れを防ぐやり取りが必要になる。口太モデルはどこまでも曲げ込めるようなシームレスな曲がりで、やり取り時におけるテンションを一定に保ちながら、不要な違和感を与えないまま体力を奪い浮かす曲がりバランスを追究して開発。曲げるほどに湧き上がるパワーとテンション抜けを抑える懐深い弾力は、磯師とロッドが人竿一体となり、モンスター口太を仕留める。

付属品ニット竿袋 種別口太53 全長(m)5.30 自重(g)225 元径(mm)24.9 継数(本)5 仕舞(cm)115 錘負荷(号)1-4 先径(mm)0.75 適合ハリス(号)ナイロン:1-3 カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする