曜日別特売
尾長50 モンスターフォース AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514079

 

尾長50 モンスターフォース AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514079
尾長50 モンスターフォース AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514079

モンスターフォース AGS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)5.00
内容量1本注文コード48514079品番尾長50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

60cm以上のモンスター尾長に真っ向勝負を挑むパワーアイテム。
獲るための第一関門はいかに最初の猛進を止めるかにある。尾長モデルは根へ突っ込むモンスター尾長を腰ダメのファイトスタイルでガッチリと曲げ込み、強いテンションを掛け続けながら、最後の締め込みに対しては元部の硬さで止める絶妙な曲がりバランスを追究して開発。
安心感を持って曲げ込みながら、最後は使い手の微妙な感覚での調整域を設けることで限界域でのマニュアル感がやるか、やられるかの攻防を制する。

種別
尾長50
全長(m)
5.00
自重(g)
240
仕舞(cm)
110
付属品
ニット竿袋
元径(mm)
24.9
継数(本)
5
錘負荷(号)
2-6
先径(mm)
0.75
適合ハリス(号)
ナイロン:1.75-6
カーボン含有率(%)
98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする