共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
22 大島 フレイムホーク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
5.00
5.00
5.30
種別
2号-50
1.25号-50
1.25号-53
1.5号-50
1.5号-53
1.75号-50
1.75号-53
2号-50
2号-53
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48514158
品番
2-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
現代のフカセ釣りスタイルを見据えて調子・機能を一新させた大島の新シリーズ。
種別
2号-50
全長(m)
5.00
自重(g)
216
仕舞(cm)
111
錘負荷(号)
1.5-6
元径(mm)
17.6
継数(本)
5
先径(mm)
0.8
適合ハリス(号)
ナイロン:2-5
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800