DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
21 フリーギア MX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
420TM
注文コード
48514298
品番
420TM
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
FREEGEARの基本性能を磨き上げた本格仕様
種別
420TM
全長(m)
4.20
自重(g)
135
元径(mm)
14.4
継数(本)
4
仕舞(cm)
113
錘負荷(号)
1.5〜4
先径(mm)
1.2
適合ルアー質量(g)
3-30
適合ハリス(号)
ナイロン:1.5〜4
カーボン含有率(%)
98
注意
※M:1.5号相当、MH:1.75号相当、HH:2.5号相当
※T:振出仕様です
※K:Kガイド仕様です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800