460TMH 21 フリーギア MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514307 460TMH 21 フリーギア MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514307 460TMH 21 フリーギア MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514307 460TMH 21 フリーギア MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514307

21 フリーギア MX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別460TMH 注文コード48514307 品番460TMH
販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

FREEGEARの基本性能を磨き上げた本格仕様

種別460TMH 全長(m)4.60 自重(g)157 元径(mm)14.4 継数(本)4 仕舞(cm)123 錘負荷(号)1.5〜5 先径(mm)1.2 適合ルアー質量(g)4-35 適合ハリス(号)ナイロン:1.5〜5 カーボン含有率(%)98
注意
※M:1.5号相当、MH:1.75号相当、HH:2.5号相当
※T:振出仕様です
※K:Kガイド仕様です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする