曜日別特売
2-39MP・N 小継飛竜 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514359

共通

2-39MP・N 小継飛竜 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514359
2-39MP・N 小継飛竜 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514359
2-39MP・N 小継飛竜 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514359

小継飛竜

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)3.9
種別2-39MP・N
内容量1本注文コード48514359品番2-39MP・N
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

高機能、小継万能竿の決定版。使える長さは2通り! 便利なマルチレングス小継堤防竿

種別
2-39MP・N
全長(m)
3.9
自重(g)
167
元径(mm)
21.0
継数(本)
6
仕様
マルチレングス:3.9⇔3.3m
仕舞(cm)
74
錘負荷(号)
5~10
先径(mm)
0.8
適合ハリス(号)
ナイロン:1~4
カーボン含有率(%)
98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする