DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
小継飛竜
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
3.9
3.3
3.6
3.9
4.3
種別
3-39MP・N
2-33MP・N
2-36MP・N
2-39MP・N
2-43MP・N
3-33MP・N
3-36MP・N
3-39MP・N
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48514395
品番
3-39MP・N
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
高機能、小継万能竿の決定版。使える長さは2通り! 便利なマルチレングス小継堤防竿
種別
3-39MP・N
全長(m)
3.9
自重(g)
176
元径(mm)
21.1
継数(本)
6
仕様
マルチレングス:3.9⇔3.3m
仕舞(cm)
74
錘負荷(号)
10~20
先径(mm)
1.0
適合ハリス(号)
ナイロン:2~6
カーボン含有率(%)
98
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800