曜日別特売
3-43MP・N 小継飛竜 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514404

共通

3-43MP・N 小継飛竜 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514404
3-43MP・N 小継飛竜 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514404
3-43MP・N 小継飛竜 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514404

小継飛竜

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
この商品は種別など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
種別
3-43MP・N
注文コード
48514404
品番
3-43MP・N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

高機能、小継万能竿の決定版。使える長さは2通り! 便利なマルチレングス小継堤防竿

種別
3-43MP・N
全長(m)
4.3
自重(g)
211
元径(mm)
23.2
継数(本)
6
仕様
マルチレングス:4.3⇔3.6m
仕舞(cm)
82
錘負荷(号)
10~20
先径(mm)
1.0
適合ハリス(号)
ナイロン:2~6
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする