DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
銀狼王牙 AGS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
1号-53・R
注文コード
48514465
品番
1-53・R
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
極限まで突き詰めた至高の調子 PEラインからネリエの釣法まで幅広くカバー
種別
1号-53・R
全長(m)
5.30
自重(g)
185
元径(mm)
24.8
継数(本)
5
仕舞(cm)
116
錘負荷(号)
1〜2
先径(mm)
0.75
適合ハリス(号)
ナイロン:0.8〜2
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800