1-50SMT・R 銀狼王牙 AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514499 1-50SMT・R 銀狼王牙 AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514499 1-50SMT・R 銀狼王牙 AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514499

銀狼王牙 AGS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別1号-50SMT・R 注文コード48514499 品番1-50SMT・R
販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る

極限まで突き詰めた至高の調子 PEラインからネリエの釣法まで幅広くカバー

種別1号-50SMT・R 全長(m)5.00 自重(g)186 元径(mm)24.8 継数(本)5 仕舞(cm)116 錘負荷(号)1〜2 先径(mm)0.6 適合ハリス(号)ナイロン:0.8〜2 カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする