RS PRO インターフェイスモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:メス●コンタクト数:37●コネクタタイプ:D-サブ●取り付けタイプ:DINレールマウント●定格電圧:50 V●定格電流:1A●ケーブルCSA:4mm2●寸法:110 x 70 x 62mm●深さ:62mm●長さ:110mm●動作温度 Min:-20℃●D Subminiature. Screw terminal interface modules with connectors suitable for interfacing electrical cabling to I/O cards and electronic equipment. Designed to mount on standard BS 5584 1978 'DIN' rail. Orange polyamide 6.6 housings with gold plated connector contacts. Temperature range -20 to +50℃ Height 62mm, Width 70mm Length 9-way (45mm), 15-way (65mm), 25-way (90mm), 37-way (110mm) Suitable CSA (Flexible)2.5mm2, (Solid)4 mm2 注文コード48514735 品番403-415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:37●コネクタタイプ:D-サブ●取り付けタイプ:DINレールマウント●定格電圧:50 V●定格電流:1A●ケーブルCSA:4mm2●寸法:110 x 70 x 62mm●深さ:62mm●長さ:110mm●動作温度 Min:-20℃●D Subminiature. Screw terminal interface modules with connectors suitable for interfacing electrical cabling to I/O cards and electronic equipment. Designed to mount on standard BS 5584 1978 'DIN' rail. Orange polyamide 6.6 housings with gold plated connector contacts. Temperature range -20 to +50℃ Height 62mm, Width 70mm Length 9-way (45mm), 15-way (65mm), 25-way (90mm), 37-way (110mm) Suitable CSA (Flexible)2.5mm2, (Solid)4 mm2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする