インプレッサ 遠投B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別3-57・Y 注文コード48514754 品番3-57・Y
販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

投げやすさを重視した両軸リール専用のエントリーモデル!

種別3-57・Y 元径(mm)26.8 継数(本)5 仕舞(cm)130 錘負荷(号)5-12 先径(mm)1.7 標準全長(m)5.70 標準自重(g)380 適合ハリス(号)3-8 カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする