DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
剛弓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
5.30
5.00
5.30
種別
マダイ 3.5-53遠投・Q
ヒラマサ 4.5-50遠投・Q
ヒラマサ 4.5-53遠投・Q
マダイ 3.5-53遠投・Q
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48514797
品番
マダイ 3.5-53遠投・Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
進化したパワーと機能で沖のマダイ・ヒラマサを直撃!
種別
マダイ 3.5-53遠投・Q
全長(m)
5.30
自重(g)
340
元径(mm)
25.5
仕舞(cm)
121
付属品
ニット竿袋
継数(本)
5
錘負荷(号)
5-15
先径(mm)
1.9
適合ハリス(号)
ナイロン:3-8
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800