曜日別特売
ヒラマサ 4.5-50遠投・Q 剛弓 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514806

剛弓

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)5.00
種別ヒラマサ 4.5-50遠投・Q
内容量1本注文コード48514806品番ヒラマサ 4.5-50遠投・Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

進化したパワーと機能で沖のマダイ・ヒラマサを直撃!

種別
ヒラマサ 4.5-50遠投・Q
全長(m)
5.00
自重(g)
355
元径(mm)
25.7
仕舞(cm)
114
付属品
ニット竿袋
継数(本)
5
錘負荷(号)
10-20
先径(mm)
2.4
適合ハリス(号)
ナイロン:4-10
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする