DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
インターライン シーパラダイス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
MH-300・R
注文コード
48514824
品番
MH-300・R
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラブルレスなインターラインがすばやい手返しを実現。釣果で差をつける!
適合
道糸(ナイロン/PE):3-6/1.5-4
種別
MH-300・R
全長(m)
3.00
適合号数
ウキ止め:2号以下
自重(g)
233
元径(mm)
25.1
継数(本)
3
仕舞(cm)
107
錘負荷(号)
1.5〜15
先径(mm)
2.0/3.1
適合ハリス(号)
ナイロン:2〜8
カーボン含有率(%)
60
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800