MH-400・R インターライン シーパラダイス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514849 MH-400・R インターライン シーパラダイス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514849

インターライン シーパラダイス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別MH-400・R 注文コード48514849 品番MH-400・R
販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

トラブルレスなインターラインがすばやい手返しを実現。釣果で差をつける!

適合道糸(ナイロン/PE):3-6/1.5-4 種別MH-400・R 全長(m)4.00 適合号数ウキ止め:2号以下 自重(g)305 元径(mm)25.1 継数(本)4 仕舞(cm)108 錘負荷(号)1.5〜15 先径(mm)2.0/3.1 適合ハリス(号)ナイロン:2〜8 カーボン含有率(%)67

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする