S-300・Q クラブブルーキャビン メタルチューン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514858 S-300・Q クラブブルーキャビン メタルチューン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514858 S-300・Q クラブブルーキャビン メタルチューン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514858

クラブブルーキャビン メタルチューン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別S-300・Q 注文コード48514858 品番S-300・Q
販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

「クラブブルーキャビンメタルチューン」シリーズはウキ釣り、ズボ釣りを高次元で使用できる海上釣堀フラッグシップシリーズ。

種別S-300・Q 全長(m)3 適合号数道糸ナイロン:1〜6 自重(g)155 元径(mm)15.2 継数(本)4 仕舞(cm)90 錘負荷(号)0.5〜10 先径(mm)0.75 カーボン含有率(%)96

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする