曜日別特売
MH-50・W 剛徹 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514894

 

MH-50・W 剛徹 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514894
MH-50・W 剛徹 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514894
MH-50・W 剛徹 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514894

剛徹

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)5
種別MH-50・W
内容量1本注文コード48514894品番MH-50・W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

するするスルルー釣法のスペシャルリストに捧げる リフト力を極めた超攻撃的ロッド

種別
MH-50・W
全長(m)
5
適合号数
道糸ナイロン:6-16
自重(g)
395
元径(mm)
21.9
付属品
ニット竿袋
継数(本)
5
仕舞(cm)
117
錘負荷(号)
10-18
先径(mm)
1.7
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする