共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
プライムキャスター
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
種別
23号-405・N
注文コード
48514937
品番
23-405・N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
上位機種の機能を携えた、本格遠投仕様の並継投げ竿
種別
23号-405・N
全長(m)
4.05
自重(g)
360
仕舞(cm)
142
錘負荷(号)
18~27
元径(mm)
22.0
継数(本)
3
先径(mm)
2.1
リールシート位置(cm)
78
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680