曜日別特売
25-405・N プライムキャスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514946

共通

25-405・N プライムキャスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514946
25-405・N プライムキャスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48514946

プライムキャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)4.05
種別25号-405・N
内容量1本注文コード48514946品番25-405・N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

上位機種の機能を携えた、本格遠投仕様の並継投げ竿

種別
25号-405・N
全長(m)
4.05
自重(g)
370
仕舞(cm)
142
錘負荷(号)
20~30
元径(mm)
22.0
継数(本)
3
先径(mm)
2.3
リールシート位置(cm)
80
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする