共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
プライムキャスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
4.25
3.85
4.05
4.25
種別
27号-425・N
25号-405・N
27号-385・N
27号-405・N
27号-425・N
30号-405・N
30号-425・N
33号-405・N
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48514980
品番
27-425・N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
上位機種の機能を携えた、本格遠投仕様の並継投げ竿
種別
27号-425・N
全長(m)
4.25
自重(g)
410
仕舞(cm)
149
錘負荷(号)
23~30
元径(mm)
22.0
継数(本)
3
先径(mm)
2.5
リールシート位置(cm)
84
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680