共通

キャスティズム T

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別20号-385・V 注文コード48515068 品番20-385・V
販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は種別など9種類から選べます 他の種類を見る

人より遠くに飛ばしたい! その思いをCASTIZMが可能にする。

種別20号-385・V 全長(m)3.85 自重(g)300 元径(mm)22.0 継数(本)3 仕舞(cm)141 錘負荷(号)10〜25 先径(mm)1.7 リールシート位置(cm)68 カーボン含有率(%)99
注意
※先径は、素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする