曜日別特売
27-530・Y ロングサーフT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48515147

共通

ロングサーフT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
種別27号-530・Y
内容量1本注文コード48515147品番27-530・Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

多様な場所や釣法に高次元で対応する長尺投げ竿の決定版

種別
27号-530・Y
自重(g)
470
元径(mm)
24.7
錘負荷(号)
23~30
先径(mm)
2.0
全長(m)
5.30
継数(本)
5
仕舞(cm)
121
リールシート位置(cm)
72
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする