DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
ロングサーフT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
30号-530・Y
注文コード
48515156
品番
30-530・Y
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
多様な場所や釣法に高次元で対応する長尺投げ竿の決定版
種別
30号-530・Y
全長(m)
5.30
自重(g)
500
元径(mm)
25.7
継数(本)
5
仕舞(cm)
121
錘負荷(号)
25〜35
先径(mm)
2.1
リールシート位置(cm)
72
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680