共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ロングサーフT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
種別
33号-530・Y
25号-530・Y
¥27,980
27号-530・Y
¥28,980
30号-530・Y
¥29,980
33号-530・Y
¥32,980
35号-530・Y
¥33,980
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48515165
品番
33-530・Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
多様な場所や釣法に高次元で対応する長尺投げ竿の決定版
種別
33号-530・Y
自重(g)
530
元径(mm)
25.7
錘負荷(号)
27~35
先径(mm)
2.2
全長(m)
5.30
継数(本)
5
仕舞(cm)
121
リールシート位置(cm)
72
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680