共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
トーナメントサーフT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
4.25
4.05
4.25
種別
27号-425・R
25号-405・R
25号-425・R
27号-425・R
35号-425・R
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48515235
品番
27-425・R
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
微妙な食い込みの良さが求められる冬場のカレイや夜釣りの大型キス狙いなどに最適でトーナメントサーフTの魅力をより広げてくれる
種別
27号-425・R
全長(m)
4.25
自重(g)
425
仕舞(cm)
121
錘負荷(号)
23~30
付属品
Wファスナー付きクッション入り竿袋
元径(mm)
22.0
継数(本)
4
先径(mm)
2.2
リールシート位置(cm)
82
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800