共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
トーナメントサーフT
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
種別
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
種別
30号-405・R
注文コード
48515244
品番
30-405・R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
微妙な食い込みの良さが求められる冬場のカレイや夜釣りの大型キス狙いなどに最適でトーナメントサーフTの魅力をより広げてくれる
種別
30号-405・R
全長(m)
4.05
自重(g)
430
仕舞(cm)
116
錘負荷(号)
25~35
付属品
Wファスナー付きクッション入り竿袋
元径(mm)
22.0
継数(本)
4
先径(mm)
2.4
リールシート位置(cm)
82
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800