曜日別特売
25-425・R トーナメントサーフT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48515314

共通

25-425・R トーナメントサーフT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48515314
25-425・R トーナメントサーフT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48515314
25-425・R トーナメントサーフT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48515314

トーナメントサーフT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)4.25
種別25号-425・R
内容量1本注文コード48515314品番25-425・R
販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

微妙な食い込みの良さが求められる冬場のカレイや夜釣りの大型キス狙いなどに最適でトーナメントサーフTの魅力をより広げてくれる

種別
25号-425・R
全長(m)
4.25
自重(g)
390
仕舞(cm)
121
錘負荷(号)
20~30
付属品
Wファスナー付きクッション入り竿袋
元径(mm)
22.0
継数(本)
4
先径(mm)
2.1
リールシート位置(cm)
82
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする