共通

15-240・N リバティクラブ ショートスイング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48515375 15-240・N リバティクラブ ショートスイング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48515375

リバティクラブ ショートスイング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別15号-240・N 注文コード48515375 品番15-240・N
販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は種別など15種類から選べます 他の種類を見る

投げ釣りは勿論、サビキ、胴付まで対応する万能小継投げ竿シリーズ。チョイ投げに最適な10号から本格的なブッコミ釣りにも対応する20号までの硬さに加え、新たに360仕様も加わり、遠投派にも嬉しいラインナップ。

種別15号-240・N 全長(m)2.40 自重(g)175 元径(mm)22.0 継数(本)4 仕舞(cm)71 錘負荷(号)10〜20 先径(mm)1.9 リールシート位置(cm)48 カーボン含有率(%)34

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする