共通
DAIWA(ダイワ)
DAIWA(ダイワ)の 釣具
DAIWA(ダイワ)の ロッド、釣り竿
ロングビーム T
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
23-385
注文コード
48515479
品番
23-385
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
「ロングビームT」は安定した投擲を可能にするブランクとトラブルレスな装備などの基本性能を基軸に、全国の様々な対象魚や釣りスタイルに対応するワイドバリエーションが魅力な振出投竿シリーズ。
種別
23-385
全長(m)
3.85
自重(g)
310
元径(mm)
22.0
継数(本)
4
仕舞(cm)
109
錘負荷(号)
10-27
先径(mm)
2.0
リールシート位置(cm)
74
カーボン含有率(%)
97
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800