内容量1袋(100個)
仕様絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●オス・メス:オス●最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●ブレット直径:5mm●色:青●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●RS Pro絶縁ダブル圧着オスバレット端子. RS Pro絶縁オスダブル圧着バレット端子シリーズは、黄銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁オス圧着バレットワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2
注文コード48515496
品番624-1162