共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ロングビーム T
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
4.05
3.85
4.05
4.25
4.5
種別
27-405
23-385
25-385
25-405
25-425
27-405
27-425
27-450
27-450L
30-405
30-425
30-450
30-450L
33-405
33-425
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48515515
品番
27-405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
「ロングビームT」は安定した投擲を可能にするブランクとトラブルレスな装備などの基本性能を基軸に、全国の様々な対象魚や釣りスタイルに対応するワイドバリエーションが魅力な振出投竿シリーズ。
種別
27-405
全長(m)
4.05
自重(g)
370
元径(mm)
22.0
継数(本)
4
仕舞(cm)
114
錘負荷(号)
23-30
先径(mm)
2.4
リールシート位置(cm)
80
カーボン含有率(%)
96
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800