HH-190・V ゴウイン ブル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48515664 HH-190・V ゴウイン ブル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48515664

ゴウイン ブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別HH-190・V 注文コード48515664 品番HH-190・V
販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

驚異のパワー。チューブラーパワーマキシマム設計

付属品ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレン製ロッドベルト 種別HH-190・V 全長(m)1.90 自重(g)420 元径(mm)17.9 継数(本)1 仕舞(cm)153 錘負荷(号)50-250 先径(mm)2.3 適合ライン(号)〜35 カーボン含有率(%)61

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする