共通

ゴウイン ブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別HH-220・V 注文コード48515680 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

驚異のパワー。チューブラーパワーマキシマム設計

付属品ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレン製ロッドベルト 種別HH-220・V 全長(m)2.20 自重(g)450 元径(mm)17.9 継数(本)1 仕舞(cm)183 錘負荷(号)50-250 先径(mm)2.3 適合ライン(号)〜35 カーボン含有率(%)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする