RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO クイックディスコネクト圧着端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2●絶縁:絶縁●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●断熱材:ビニール●コンタクト材質:真鍮●全長:19mm●色:赤●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:2.8mm
注文コード
48515697
品番
178-8279
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.5mm2●絶縁:絶縁●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●断熱材:ビニール●コンタクト材質:真鍮●全長:19mm●色:赤●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:2.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応