RS PRO クイックディスコネクト圧着端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様ケーブルサイズ:0.5 → 1.5 mm2, 22 → 16 AWG●タブサイズ:0.5 x 4.75mm●絶縁:絶縁●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●断熱材:ビニール●コンタクト材質:真鍮●全長:20.5mm●色:赤●タブ厚さ:0.5mm●タブ幅:4.75mm 注文コード48515749 品番178-8284
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様61種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルサイズ:0.5 → 1.5 mm2, 22 → 16 AWG●タブサイズ:0.5 x 4.75mm●絶縁:絶縁●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●断熱材:ビニール●コンタクト材質:真鍮●全長:20.5mm●色:赤●タブ厚さ:0.5mm●タブ幅:4.75mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする