MH-240B・V 18 紅牙 テンヤゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48515750 MH-240B・V 18 紅牙 テンヤゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48515750 MH-240B・V 18 紅牙 テンヤゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48515750

18 紅牙 テンヤゲーム

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別MH-240B・V 注文コード48515750 品番MH-240B・V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

自重以上に持ち重り感にこだわり設計された軽量設計。柔軟、軽量なチューブラー穂先はアタリを大きく出しフッキングもさせやすく、糸さばきや誘いでの操作性に優れ狙い通りの攻略を可能にします。そのポテンシャルの高さと圧倒的なコストパフォーマンスでひとつテンヤの世界をより身近に。

付属品ロッドベルト 種別MH-240B・V タイプベイトモデル 全長(m)2.40 自重(g)113 元径(mm)10.9 継数(本)2 仕舞(cm)125 先径(mm)1.2 適合ライン(号)PE:0.6-1.0 テンヤ負荷(号)2-15 カーボン含有率(%)96

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする