RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO クイックディスコネクト圧着端子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
ケーブルサイズ:1.5 → 2.5 mm2, 16 → 14 AWG●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●全長:15.2mm●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:6.35mm
注文コード
48516013
品番
178-8318
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルサイズ:1.5 → 2.5 mm2, 16 → 14 AWG●最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●全長:15.2mm●タブ厚さ:0.8mm●タブ幅:6.35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応